Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 232220018 Kupplung Innengewinde G1/8" Außengewinde G1/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582354-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     232220018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren 232220018 Kupplung Innengewinde G1/8" Außengewinde G1/8" 1 St.

Schnellkupplung

Niedriger Druckabfall
Geringer Querschnitt
Hoher Durchfluss

Technische Daten:
Außengewinde: G1/8" · Betriebsdruck (min.) (Details): 0 bar · Betriebsdruck max.: 35 bar · Gerätetemperatur max.: +100 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Innengewinde: G1/8" · Material (Details): Kupplungskörper und Schieber: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edelstahl, Dichtungen: Nitril

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
G1/8"
Innengewinde:
G1/8"
Herst.-Teilenr.:
232220018
Material (Details):
Kupplungskörper und Schieber: Vernickeltes Messing|ツ| Ventil: Messing|ツ| Feder und Kugel: Edelstahl|ツ| Dichtungen: Nitril
Betriebsdruck max.:
35 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0 bar
Gerätetemperatur max.:
+100 °C
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Produkt-Art:
Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,15*
€ 15,03*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 15,04*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 17,91*
46 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 14,09*
€ 18,70*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 28,19*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.