Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Manometer M/58080 Anschluss (Manometer): Rückseite -1 bis 0 bar Außengewinde 1/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582309-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58080
EAN/GTIN:
     4016138362442
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Norgren Manometer M/58080 Anschluss (Manometer): Rückseite -1 bis 0 bar Außengewinde 1/8" 1 St.

Vakuummeter

Technische Daten:
Anschluss (Manometer): Rückseite · Außengewinde: 1/8" · Betriebsdruck (max.): 0 bar · Betriebsdruck (min.): -1 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Produktabmessung, Ø: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Betriebsdruck-Bereich:
-1 bis 0 bar
Marke:
Norgren
Anschluss (Manometer):
Rückseite
Außengewinde:
1/8"
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
M/58080
Betriebsdruck (max.):
0 bar
Betriebsdruck (min.):
-1 bar
Produkt-Art:
Manometer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 17,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,08*
€ 18,32*
3 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 14,33*
€ 19,81*
1
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 19,81*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.