| |
|
| Artikel-Nr.: 102-582190-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 88081205 EAN/GTIN: 4026397102475 |
| |
|
| | |
| Par-38 FL blau Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230 V E27 80 W Blau dimmbar
Reflektorlampe PAR 38 E27 80W Economy-Flood Blau
Mit 20 % weniger Stromverbrauch, und das bei gleich guten lichttechnischen Eigenschaften.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 80 W · Leistungsintensität: 680 lm · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Bauform: Par 38 · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Sockel: E27
Hinweis: Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 135 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel-Bauform: | Par 38 | Leuchtfarben: | Blau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel-Besonderheiten: | dimmbar | Leistungsintensität: | 680 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 80 W | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | Halogen Lichteffekt Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, sockel e27 halogen par25, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, 4026397102475, 88081205, Par-38 FL blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,64* | € 15,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 15,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,84* | € 31,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|