Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B206DBX-230 230 V/AC G 3/4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582109-BP
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     B206DBX-230
EAN/GTIN:
     4016138321975
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
M & M International Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil B206DBX-230 230 V/AC G 3/4 1 St.

Servogesteuertes Magnetventil

Schutzart: IP65 · Normal geschlossen.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 3/4 · Betriebsdruck (max.): 16 bar · Betriebsdruck (min.): 0.3 bar · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebstemperatur (max.): +50 °C · Dichtungsmaterial: NBR · Funktion (Pneumatik): 2/2-Wege · Gehäusematerial: Messing · Medien-Temperatur (max.): +90 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Medium (Ventile): Neutrale Gase,Neutrale Flüssigkeiten · kv-Wert: 90

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Marke:
M & M International
kv-Wert:
90
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Pneumatik):
G 3/4
Medium (Ventile):
Neutrale Gase | Neutrale Flüssigkeiten
Funktion (Pneumatik):
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Herst.-Teilenr.:
B206DBX-230
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Betriebsdruck (min.):
0.3 bar
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
+50 °C
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
10 VA
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +90 °C
Medien-Temperatur (max.):
+90 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+50 °C (max)
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, M & M International, B206DBX-230, Wasserventil, Allmedienventil, Wasserdurchfluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 65,86*
€ 83,72*
€ 4,00*
ab € 57,48*
€ 83,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.