Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-64 Gehäuse Lang Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582057-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42100963
EAN/GTIN:
     4016138359503
Suchbegriffe:
Bühnenspot
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Eurolite PAR-64 Gehäuse Lang Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz

Strahlergehäuse PAR 64

Bühnengrundausstattung. Zur Aufnahme von PAR 64 Pressglaslampen 230 V/500 - 1000 W oder Raylight-Reflektor.

Ausstattung:
Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse · Starker, breiter Aluminium-Montagebügel mit Loch zum Einhängen des auf Bühnen vorgeschriebenen Sicherungsseiles · Hitzeisolierte Feststellschraube · Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert · 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen · Splitterschutzgitter im Tubus integriert · Kräftiger Verschlussknopf mit Zugfeder für sicheren Halt und trotzdem auch zum schnellen Öffnen des hinteren Gehäusedeckels · Kräftige Kabelzugentlastung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Leistung: 1000 W · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm

Lieferumfang:
Farbfilterrahmen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 230 x 235 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
235 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
1000 W
Produkt-Art:
Halogen-PAR-Scheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 64,31*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 64,33*
€ 3,50*
ab € 50,96*
€ 66,91*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 67,43*
€ 86,08*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,59*
€ 105,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.