Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 237220028 Kupplung Innengewinde G1/4" Außengewinde G1/4" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581857-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     237220028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren 237220028 Kupplung Innengewinde G1/4" Außengewinde G1/4" 1 St.

Schnellkupplung

Niedriger Druckabfall
Geringer Querschnitt
Hoher Durchfluss

Technische Daten:
Außengewinde: G1/4" · Betriebsdruck (min.) (Details): 0 bar · Betriebsdruck max.: 35 bar · Gerätetemperatur max.: +100 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Innengewinde: G1/4" · Material (Details): Kupplung und Körper: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edelstahl, Dichtungen: Perbunan

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
G1/4"
Innengewinde:
G1/4"
Herst.-Teilenr.:
237220028
Material (Details):
Kupplung und Körper: Vernickeltes Messing|ツ| Ventil: Messing|ツ| Feder und Kugel: Edelstahl|ツ| Dichtungen: Perbunan
Betriebsdruck max.:
35 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0 bar
Gerätetemperatur max.:
+100 °C
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Produkt-Art:
Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,62*
€ 14,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 14,30*
1
€ 4,00*
ab € 16,33*
€ 22,32*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 22,71*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 17,91*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.