| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581594-BP Herst.-Nr.: 160201818 EAN/GTIN: 4016138154115 |
| |
|
| | |
| Norgren Gerade-Verbinder 160201818 Außengewinde: 1/8",1/8" 1 St.
Doppelnippel
Vernickelt Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung
Zylindrisches Gewinde mit Dichtring.
Technische Daten: Außengewinde: 1/8",1/8" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt
Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Außengewinde: | 1/8" | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Herst.-Teilenr.: | 160201818 | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindedoppelnippel, Gewindenippel, Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gerade einschraubverschraubungen messing, imi norgren originalteile, doppelnippel messing, Norgren, 160201818, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,67* | € 0,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,68* | € 1,12* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,96* | € 1,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,13* | € 1,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|