Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder 150201818 Außengewinde: R1/8, R1/8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581588-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150201818
EAN/GTIN:
     4016138192902
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Norgren Gerade-Verbinder 150201818 Außengewinde: R1/8,R1/8 1 St.

Doppelnippel

Vernickelt
Korrosionsgeschützt
Kompaktes Design
Gewindeabdichtung

Kegeliges Gewinde.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/8,R1/8 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
R1/8
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
150201818
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, gerade einschraubverschraubungen messing, imi norgren originalteile, anschluß-stück messing, Norgren, 150201818, Druckluftkupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,79*
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,79*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,26*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,80*
€ 1,30*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.