| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581501-BP Herst.-Nr.: 160222828 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren 160222828 Reduzierverbindung Innengewinde 1/4",1/4" 1 St.
Muffe/Reduziermuffe
Vernickelt Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung
Zylindrisches Gewinde.
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. · Innengewinde: 1/4",1/4" · Material (Details): Messing vernickelt
Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Innengewinde: | 1/4" | Herst.-Teilenr.: | 160222828 | Material (Details): | Messing vernickelt | Betriebs-Medium: | Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. | Produkt-Art: | Reduzierverbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, messing gewindemuffe 1/4", imi norgren originalteile, kupfer-fittings muffe, Norgren, 160222828 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,94* | € 1,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,59* | € 2,44* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|