Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil X3048202 Gehäusematerial Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581431-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3048202
EAN/GTIN:
     4016138113440
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fußschalter
IMI Norgren Originalteile
Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil X3048202 Gehäusematerial Aluminium 1 St.

Super X - manuell- und mechanischbetätigtes Ventil

Ausstattung:
Ausgewogenes Design für multi-direktionalen Durchfluss · Hoher Durchfluss · Leichtgewichtige, korrosionsbeständige Materialien.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betätigungs-Art: Pedal/Feder · Funktion (Pneumatik): 5/2-Wege · Gehäusematerial: Aluminium · Medium (Ventile): Neutrale Gase · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · kv-Wert: 335 l/min

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
kv-Wert:
335 l/min
Gehäusematerial:
Aluminium
Anschluss (Pneumatik):
G 1/8
Medium (Ventile):
Neutrale Gase
Funktion (Pneumatik):
5/2-Wege
Herst.-Teilenr.:
X3048202
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betätigungs-Art:
Pedal/Feder
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+70 °C (max)
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,65*
€ 101,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 102,24*
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 114,43*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 98,51*
€ 114,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 146,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.