| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581393-BP Herst.-Nr.: 160050048 EAN/GTIN: 4016138153934 |
| |
|
| | |
| Norgren Verschlussstopfen 160050048 1 St.
Stopfen
Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung
Zylindrisches Gewinde mit Dichtring.
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft · Gewinde-Maß (Details): G1/2A · Innengewinde: 1/2" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Norgren | Innengewinde: | 1/2" | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Herst.-Teilenr.: | 160050048 | Betriebs-Medium: | Druckluft | Gewinde-Maß (Details): | G1/2A | Produkt-Art: | Verschlussstopfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde Stopfen, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, norgren verschlußstopfen, imi norgren originalteile, gewinde stopfen messing, Norgren, 160050048, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,09* | € 1,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,10* | € 1,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,70* | € 2,02* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,61* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|