Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder 150430028 Innengewinde 1/4" Außengewinde: R1/4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581272-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150430028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Winkelverbinder 150430028 Innengewinde 1/4" Außengewinde: R1/4 1 St.

Winkelstück

Kegeliges und zylindrisches Gewinde.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/4 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Innengewinde: 1/4" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
R1/4
Innengewinde:
1/4"
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
150430028
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Produkt-Art:
Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,66*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,88*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 2,94*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,00*
€ 2,99*
Lager 102
28
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.