Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Norgren Vakuumpumpe M/58112/11 Material Gehäuse: Aluminium eloxiert · Stahl: Mes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581262-BP
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58112/11
EAN/GTIN:
     4016138192681
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Vakuumpumpe

Ausstattung: Wirkungsweise: Einstufen-Ejektor.

Technische Daten: Anschluss: G1/4 Innen · Betriebs-Medium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft · Betriebsdruck (Bereich): Optimal 5 bar. Max. 8 bar · Gerätetemperatur (Bereich): +150 °C (max) · Geräusch-Entwicklung: 66 - 74 dB · Herst.-Teilenr.: M/58112/11 · Material: Gehäuse: Aluminium eloxiert · Stahl: Messing · Vakuumdruck: Max. -0,90 bar
Weitere Suchbegriffe: vakuumpumpen norgren, Norgren, M/58112/11, Vakuumventil, Vakuumerzeuger
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,17*
€ 35,53*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,53*
€ 35,73*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 6,20*
ab € 34,90*
€ 41,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG