Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 602112128 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/4" 45 bar (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580946-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112128
EAN/GTIN:
     4016138043037
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Norgren 602112128 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/4" 45 bar (max) 1 St.

Standard Kugelhahn (voller Durchfluss)

Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle · Betriebsdruck (max.): 45 bar · Betriebsmedium: Druckluft,Flüssigkeiten · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Innengewinde: 1/4" · Innengewinde (Details): 1/4 Zoll · Material (Details): Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Inkl. Dichtungen

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur-Bereich:
-20 bis 150 °C
Betriebsdruck-Bereich:
45 bar (max)
Marke:
Norgren
Innengewinde:
1/4"
Betriebsmedium:
Druckluft | Flüssigkeiten
Herst.-Teilenr.:
602112128
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing|ツ| Sitz: PTFE|ツ| Inkl. Dichtungen
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Betriebsdruck (max.):
45 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft|ツ| Wasser|ツ| Edelgase|ツ| hydraulische Öle
Innengewinde (Details):
1/4 Zoll
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
130
5
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,45*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 7,04*
1
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 9,99*
3 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 8,36*
€ 11,39*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.