Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 601112148 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/2" 10 bar (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580854-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     601112148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren 601112148 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/2" 10 bar (max) 1 St.

Mini Kugelhahn (reduzierter Durchfluss)

Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): 90 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Innengewinde: 1/2" · Material (Details): Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Dichtungen: NBR

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur-Bereich:
-10 bis 90 °C
Betriebsdruck-Bereich:
10 bar (max)
Marke:
Norgren
Innengewinde:
1/2"
Herst.-Teilenr.:
601112148
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing|ツ| Sitz: PTFE|ツ| Dichtungen: NBR
Betriebstemperatur (max.):
90 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft|ツ| Wasser|ツ| Edelgase|ツ| hydraulische Öle
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
164
5
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 6,27*
1
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 8,88*
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 7,37*
€ 10,17*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.