Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 601112128 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/4" 10 bar (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580828-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     601112128
EAN/GTIN:
     4016138362732
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Norgren 601112128 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/4" 10 bar (max) 1 St.

Mini Kugelhahn (reduzierter Durchfluss)

Präzisions-Absperrventil
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft, Wasser, Edelgase, hydraulische Öle · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): 90 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Innengewinde: 1/4" · Material (Details): Grundkörper: vernickeltes Messing, Sitz: PTFE, Dichtungen: NBR

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur-Bereich:
-10 bis 90 °C
Betriebsdruck-Bereich:
10 bar (max)
Marke:
Norgren
Innengewinde:
1/4"
Herst.-Teilenr.:
601112128
Material (Details):
Grundkörper: vernickeltes Messing|ツ| Sitz: PTFE|ツ| Dichtungen: NBR
Betriebstemperatur (max.):
90 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft|ツ| Wasser|ツ| Edelgase|ツ| hydraulische Öle
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,22*
1 Tag
44
1
€ 4,90*
ab € 3,94*
€ 5,66*
1
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,54*
1
€ 8,95*
ab € 6,18*
€ 8,85*
Lager 102
95
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.