| |
|
| Artikel-Nr.: 102-580649-BP Herst.-Nr.: M/50/EAP/5V EAN/GTIN: 4016138023633 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter mit 5 m Kabel
Vielseitig verwendbarer Magnetschalter für alle Norgren Zylinderserien Reed- oder Induktiv-Varianten Mit LED
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Gerätetemperatur max.: +80 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Herst.-Teilenr.: M/50/EAP/5V · Magnetschalter-Besonderheiten: inkl. 5m Kabel · Produkt-Art: Magnetschalter · Schaltkontakt-Art: Induktiv · Spannungsbereich(e): 10 - 30 V/DC · Strom (max.): 150 mA · Typ (Hersteller-Typ): M/50/EAP/5V
Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Magnetschalter-Besonderheiten: | inkl. 5m Kabel | Herst.-Teilenr.: | M/50/EAP/5V | Typ (Hersteller-Typ): | M/50/EAP/5V | Betriebsspannung: | 12 V/DC | 24 V/DC | Strom (max.) (Details): | 150 mA | Schaltkontakt-Art (Details): | Induktiv | Spannungsbereich(e): | 10 - 30 V/DC | Gerätetemperatur max.: | +80 °C | Gerätetemperatur min.: | -20 °C | Produkt-Art: | Magnetschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Magnetschalter, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, magnetschalter 12v, Norgren, M/50/EAP/5V |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,50* | € 30,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,99* | € 31,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,50* | € 31,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,50* | € 36,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,67* | € 49,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|