Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Gerade-Verbinder 101250618 Außengewinde: R1/8 Rohr-Ø: 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580576-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101250618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Gerade-Verbinder 101250618 Außengewinde: R1/8 Rohr-Ø: 6 mm 1 St.

Gerade Einschraubverbindung

Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtungen
Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung an allen R-Gewinden
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt

Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/8 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Rohr-Ø: 6 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
R1/8
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
101250618
Rohr-Ø:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+80 °C (max)
Umgebungstemperatur (max.):
+80 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,18*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,63*
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,34*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,66*
Lager 102
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.