Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder drehbar Norgren Außengewinde: R1/2 Rohr-Ø: 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580551-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101471248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft Winkelstück
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Drehbare Winkel-Einschraubverbindung 90°

Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtung
Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt

Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/2 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Betriebstemperatur (Bereich): +80 °C (max) · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Herst.-Teilenr.: 101471248 · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Rohr-Ø: 12 mm · Schlauchverbinder-Typ (Kategorisierung): Winkelverbinder drehbar · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 6,05*
1
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 6,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,77*
1
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 7,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITV
420219
ab € 1,4737*
Zubehör
ITV
420220
ab € 2,1772*
Zubehör
ITV
421020
ab € 0,5895*
Zubehör
ITV
421120
ab € 0,6769*
Zubehör
ITV
421220
ab € 0,5895*
Zubehör
ITV
422020
ab € 1,9504*
Zubehör
ITV
422220
ab € 1,9419*
Zubehör
ITV
429220
ab € 5,0748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG