Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Solar-Gartenleuchte Solar Steinkugel RFD-SLS087 LED 8 h Sand LED fest eingeba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-578698-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RFD-SLS087
EAN/GTIN:
     4016138697957
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solar Steinkugel

Dekorative Leuchte für den Garten- und Terrassenbereich. Die Solarleuchte kann in diesem Bereich z.B. zur nächtlichen Markierung von Wegen eingesetzt werden. Mittels der eingebauten Solarzelle wird bei Tageslicht der integrierte Akku aufgeladen. Die Solarleuchte schaltet bei Dunkelheit automatisch das Licht ein, der Akku übernimmt die Energieversorgung der Lichtquelle. Als Lichtquelle kommt eine weiße LED (Leuchtdiode) zum Einsatz. Am Tag schaltet sich das Licht der Solarleuchte automatisch aus.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø) 235 mm · Akku: 1x 1,2 V (600 mAh NiMH) · Farbe: Sand · Inhalt: 1 St. · Leuchtdauer: 8 h · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): LED · Schutzart: IPX4 · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang: Inkl. Erdspieß und Saugnapf zum Entnehmen der Solarleuchte aus dem Deko-Stein.
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, RFD-SLS087, Gartenleuchten, Balkonleuchten, Gartenlampen, Solar, Solarkugeln, Solaraussenleuchte, Solaraußenleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,67*
€ 25,65*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,91*
€ 25,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG