Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Paulmann LED Reflektor 15º, 1W, GU5.3, 12 V, 51 mm LED GU5.3 1 W Rot Reflektor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-578345-BP
Hersteller:
Paulmann
Herst.-Nr.:
28002
EAN/GTIN:
4000870280027
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED Reflektor 15º, 1W, GU5.3, 12 V, 51 mm
Technische Daten:
Abmessungen: (Ø x H) 51 mm x 45 mm · Abstrahlwinkel: 20 ° · Bemessungs-Lebensdauer: 10000 h · Bemessungs-Leistung: 1 W · Betriebsspannung: 12V · Dimmbar: Nein · Energiespar-Potenzial: hoch · Farbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 10000 h · Leistung: 1 W · Leuchtmittel-Bauform: Reflektor · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: GU5.3
... >
27 - Licht
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel GU5,3
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Leuchtmittel MR16
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Sockel GU5,3
,
Sockel MR16
,
leuchtmittel gu5,3 led 1watt
,
led leuchtmittel gu5.3 1w
,
leuchtmittel gu5,3 led
,
Paulmann
,
28002
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
8 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 6,07*
Lager 262
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 6,34*
Lager 254
15 Tage
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,39*
€ 6,67*
Lager 102
10 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,06*
€ 8,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Halogen-Transformatoren elektronisch Halogen- und LED-Trafo
k.A.
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG