Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 227410 Nautilus Spike Gartenstrahler LED, Energiesparlampe, Halogen GU10 11 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-578184-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227410
EAN/GTIN:
     4024163107143
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampen mit Stecksockel
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
SLV 227410 Nautilus Spike Gartenstrahler LED,Energiesparlampe,Halogen GU10 11 W Schwarz

Gartenstrahler Nautilus Spike

1-flammig
Schwenkbereich: 180 °
Aluminium
Inkl. Erdspieß (17.5cm)

Mobiler Edelstahl - Strahler der NAUTILUS SPIKE Serie zum Einspießen in das Erdreich. Durch die Schutzart IP65 ist der Strahler für den Außenbereich geeignet. Der mittels Bügel am Erdspieß montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 642 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Erdspieß,Schwenkbar · Leistung: 11 W · Leistung je Leuchtmittel: 11 W · Leuchtmittel-Typ: LED,Energiesparlampe,Halogen · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Produktabmessung, Länge: 15.5 cm · Produktabmessung, Ø: 9.5 cm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Schwenkbereich max.: 180 ° · Sockel: GU10 · Zuleitungslänge: 1.5 m

Lieferumfang:
Gartenstrahler · Erdspieß · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Max. Länge des Leuchtmittels 8,3 cm. Nur für Energiespar- oder LED-Leuchtmittel verwendbar.
Anwendungsbereich: Befestigung auf normal entflammbaren Materialien.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 cm x 16 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
9.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Produktabmessung, Länge:
15.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 11 W
Marke:
SLV
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED | Energiesparlampe | Halogen
Farbe:
schwarz
Dimmbar:
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Erdspieß | Schwenkbar
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Zuleitungslänge:
1.5 m
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Schwenkbereich max.:
180 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
11 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
642 g
Produkt-Art:
Gartenstrahler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,26*
€ 17,24*
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 17,41*
€ 8,50*
ab € 18,00*
€ 18,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 18,72*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
900011
ab € 1,67*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.