Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Osram Halogen-Leuchtmittel 230V R7s 2000W Stabform
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-578128-BP
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4050300004204
EAN/GTIN:
4050300004204
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Energiesparlampen mit Stecksockel
Osram Halogen-Leuchtmittel 230V R7s 2000W Stabform
Dimmbar
Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur
Die HALOLINE von OSRAM ist eine zweiseitig gesockelte Halogenlampe für die Netzspannung. Das umfangreiche Sortiment ist universell einsetzbar. Das gilt für die Anwendung in der Außenbeleuchtung, als auch für Verkaufsräume und Schaufenster.
Ferner ist die HALOLINE die ideale Besetzung für die indirekte Beleuchtung in Wohnräumen.
Technische Daten:
Abmessungen: (Ø x L) 12 mm x 327.40 mm · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Ja · Durchmesser: 12 mm · Energieeffizienzklasse: F · Energiespar-Potenzial: hoch · Entspricht ca. Leistung: 2000 W · Farbe: Warm-Weiß · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 2000 h · Leistung: 2000 W · Leuchtmittel-Bauform: Stabform · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtstrom (Lumen): 44000 lm · Länge: 327.40 mm · Schaltungen: 1000000 · Sockel: R7s · Weitere technische Daten: Farbwiedergabe: 100 Ra.
Hinweis:
Betrieb ohne Trafo.
... >
27 - Licht
>
Leuchtmittel
>
Energiesparlampen
Weitere Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
,
Halogenlampe R7S
,
Halogenlampe Sockel R7S
,
Halogenröhre
,
Halogenröhren
,
Halogenstab
,
Halogenstäbe
,
klare Glühlampe
,
Leuchtmittel R7s
,
Leuchtmittel Stabform
,
Leuchtstofflampe Stabform
,
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Sockel R7s
,
Stabform
,
halogenstab 230v r7s
,
halogenlampe r7s 230v
,
halogenröhren r7s
,
Osram
,
4050300004204
Angebote
(17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1031
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 8,01*
€ 10,49*
Lager 615
2 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 10,54*
Lager 440
1
pro Stück
€ 5,00*
–
€ 10,97*
Lager 930
7 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,96*
€ 11,38*
Lager 102
2 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,21*
€ 18,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogen-Stablampe 750W 64560 Haloline 16500lm 230V R7s
Osram
64560
ab € 5,37*
Ähnlich
Halogenstablampe 2000W 64783 Haloline 44000lm 230V Fa4
Osram
64783
ab € 13,74*
Ähnlich
Osram Halogen Glühlampe ECO 230V R7S FS ECO Energy Saver 80W
Osram
Osram1928078
ab € 2,7335*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe ECO 120W 230V R7S ECO Energy Saver
Osram
Osram1928092
ab € 0,50*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe ECO 230V R7S F ECO Energy Saver 230W
Osram
Osram1207692
ab € 2,77*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe ECO 230V R7S F ECO Energy Saver 400W
Osram
Osram1207715
ab € 2,77*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe R7s 189.1 mm 1000W
Osram
Osram0004174
ab € 5,05*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe R7s 189.1 mm 1500W
Osram
Osram0004181
ab € 5,70*
Ähnlich
RADIUM Halogen-Glühlampe, 230V, klar, zweiseitig gesockelt, Sockel R7s, 327,4 mm 2000 Watt
Radium
22300605
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG