Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED-Strahler 7 x 1 W, kaltweiß GL-SPO7 CW LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-577981-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GL-SPO7 CW
EAN/GTIN:
     4016138673135
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Großflächenstrahler
LED-Strahler 7 x 1 W, kaltweiß

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 140 x 123,8 x 85 mm · Betriebsspannung: 100 - 240 V AC · Bewegungsmelder: Nein · Dimmbar: Nein · Farbe: Weiß · Leistung: 7 W · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Lichtstrom (Lumen): 450 lm · Schutzart: IP64 · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Schutzklasse: I · Abstrahlwinkel: 60°

Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel.

Hinweis: Anschlussleitungslänge: ca. 1,5 m
H05RN-F 3 x 1,0 mm²
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, led-strahler 15x 1w, GL-SPO7 CW, Flutlicht, Halogenspot, Halogenflutlicht, Stahler, Halogenstrahler, Halogenflutlichtstrahler, Halogen Flutlicht
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 62,53*
€ 74,78*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 64,40*
€ 75,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG