Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3W 12V LED-Trafo Konstantspannung 0 - 0.25 A 12 V/DC nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-577869-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSV3W12-Z UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSV3W12-Z UNI
3W 12V
led
led-stromversorgung
LED-Treiber 3 W, 12 V

Umgebungstemperatur -20 bis +50 ºC
Maximale Gehäusetemperatur +70 ºC

Umfassende Lösung für einen Bereich von 0 - 3 W Gleichstromausgang mit konstanter Spannung von 12 V für Standard LED´s. Wahlweise zum Einbau o. unabhängigem Betrieb.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.25 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Farbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar · LED-Treiber-Typ (Kategorisierung): LED-Trafo · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 54.6 mm · Schutzklasse: II

Hinweis:
Schutzeinrichtungen: Kurzschluss- und Leerlauf fest · Auto. Übertemperatur Rückregelung.
Weitere Suchbegriffe: lednetzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG