Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Sofia 55331/77 Deckenstrahler Glühlampe E14 160 W Eisen, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-577723-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     55331/77
EAN/GTIN:
     4004353038587
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Sofia 55331/77 Deckenstrahler Glühlampe E14 160 W Eisen,Chrom

Deckenstrahler Sofia

4-flammig
Drehbar
Schwenkbar

Ob einzeln oder in Kombination - Strahler sind immer eine gute Wahl. Mit dem gebündelten Licht lassen sich Bereiche im Raum flexibel in Szene setzen. Der zeitlose Deckenstrahler Sofia unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Der zu beleuchtende Bereich kann durch die Köpfe spezifisch eingestellt werden. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist auch sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Drehbar · Leistung: 160 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Produktabmessung, Breite: 13 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 81.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 81.5 x 13 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Eisen | Chrom
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
81.5 cm
Produktabmessung, Breite:
13 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
160 W
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, leuchtmittel tropfenform e14, 4004353038587, Brilliant, 55331/77, Sofia, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 38,04*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 49,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.