Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Sofia 55316/77 Deckenstrahler Glühlampe E14 120 W Eisen, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-577721-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     55316/77
EAN/GTIN:
     4004353038556
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Sofia 55316/77 Deckenstrahler Glühlampe E14 120 W Eisen,Chrom

Deckenstrahler Sofia

3-flammig
Drehbar
Schwenkbar

Strahler sind sicherlich die flexibelste Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Überall können sie montiert werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel nachjustiert werden. Der zeitlose Deckenstrahler Sofia ermöglicht die Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe individuell eingestellt werden. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist bereits sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Drehbar · Leistung: 120 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Produktabmessung, Breite: 21.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 57 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 21.5 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Eisen | Chrom
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
57 cm
Produktabmessung, Breite:
21.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, leuchtmittel tropfenform e14, 4004353038556, Brilliant, 55316/77, Sofia, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 28,94*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 37,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.