Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Bona 10534/05 Deckenstrahler Glühlampe E14 120 W Eisen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-577710-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     10534/05
EAN/GTIN:
     4004353110283
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Tropfenform
Tropfenlampe
leuchtmittel tropfenform e14
leuchtmittel tropfenform
Brilliant Bona 10534/05 Deckenstrahler Glühlampe E14 120 W Eisen,Weiß

Deckenstrahler Bona

3-flammig
Leuchtenkopf drehbar

Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt auszuleuchten. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Gezieltes Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Strahlern. Der 3-flammige Deckenstrahler Bona ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. An Wand- und Decke ist die Montage möglich.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich flexibel anpassbar. Damit Sie gleich loslegen können ist auch sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Drehbar · Leistung: 120 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 13.5 cm · Produktabmessung, Länge: 34 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 17 x 13.5 cm
Herstellerfarbe:
Eisen | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
13.5 cm
Produktabmessung, Länge:
34 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: 4004353110283, Brilliant, 10534/05, Bona, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
€ 4,95*
ab € 33,43*
€ 46,96*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 53,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.