Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil-Diffusor Paulmann Duo 70269


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-577282-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70269
EAN/GTIN:
     4000870702697
Suchbegriffe:
4000870702697
Paulmann
70269
Duo
Duo Profil Diffusor 200 cm

Montagefreundlich
Profil nach Längenbedarf kürzbar

Der Duo Profil Diffusor dämpft die Lichtwirkung der YourLED LED-Stripes, mit denen das Duo Profil bestückt wird, und sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Zugleich bietet er einen nützlichen ein Staub- und Sichtschutz.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Satin · Produktabmessung, Höhe: 4 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2 cm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil-Diffusor

Hinweis:
Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: led-leiste
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 10,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 11,95*
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 12,19*
11 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 10,35*
€ 13,57*
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
702.70
ab € 4,16*
Ähnlich
Paulmann
702.71
ab € 2,74*
Ähnlich
Paulmann
702.72
ab € 3,54*
Ähnlich
Paulmann
702.73
ab € 3,35*
Ähnlich
Paulmann
702.74
ab € 3,63*
Ähnlich
Paulmann
702.75
ab € 8,69*
Ähnlich
Paulmann
70330
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.