Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-577014-BP Herst.-Nr.: 70261 EAN/GTIN: 4000870702611 |
| |
|
| | |
| Paulmann 70261 Delta Profil-Diffusor (L x B) 200 cm x 2 cm 1 St.
Delta Profil mit Diffusor 2 m
Beliebig kürzbar Aluminium Profil mit Kühleffekt für LED-Stripes
Delta Profil wird mit YourLED Stripes in beliebiger Lichtfarbe bestückt und ermöglicht dekorative Effekte für Fußleisten und Abschlusskanten. Auch als Zusatzlicht für Nutzflächen und Unterschränke einsetzbar oder bei Schatten- und Gefahrstellen als Orientierungs- und Leitlicht. Dauerlicht bei sparsamer LED-Bestückung.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 2 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 200 cm x 2 cm | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produktabmessung, Tiefe: | 2 cm | Produktabmessung, Länge: | 200 cm | Produktabmessung, Breite: | 2 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Profil-Diffusor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 24,37* | € 24,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 19,12* | € 26,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,38* | € 27,32* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,37* | € 28,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,20* | € 36,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|