Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Paulmann 97656 Hochvolt-Schienensystem-Komponente T-Verbinder Chrom (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576679-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97656
EAN/GTIN:
     4000870976562
Suchbegriffe:
Stromschienen-T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
t-verbinder stromschiene
Hochvolt-Schienensystem-Komponente T-Verbinder

Mit diesem Verbinder können Sie T-Installationen gestalten. Er ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom (matt) · Lichtsystem-Komponente: T-Verbinder · Material: Metall · Produkt-Art: Hochvolt-Schienensystem-Komponente · Produktabmessung, Breite: 2.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 cm · Produktabmessung, Länge: 10.4 cm · Serie (Licht-Systeme): URail

Lieferumfang:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente T-Verbinder · Endkappe · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10.4 x 2.9 x 1.8 cm
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Produktabmessung, Höhe:
1.8 cm
Produktabmessung, Länge:
10.4 cm
Produktabmessung, Breite:
2.9 cm
1c. Marke:
Paulmann
Farbe:
grau
Lichtsystem-Komponente:
T-Verbinder
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Arbeitszimmer
Serie (Licht-Systeme):
URail
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Weitere Suchbegriffe: 4000870976562, Paulmann, 97656, Halogenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,74*
€ 15,74*
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 16,82*
€ 5,95*
ab € 14,03*
€ 16,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 14,16*
€ 16,99*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
976.48
ab € 10,30*
Ähnlich
Paulmann
976.49
ab € 10,14*
Ähnlich
Paulmann
976.57
ab € 16,19*
Ähnlich
Paulmann
976.87
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.