Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Glühlampe 130 mm 230 V E14 3 W Klar Kerzenform dimmbar Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576639-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     53003
EAN/GTIN:
     4000870530030
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar
Paulmann Glühlampe 130 mm 230 V E14 3 W Klar Kerzenform dimmbar Inhalt 1 St.

Paulmann Glühlampe Cosylight E14 3W warm-weiß Kerzenform

Kerzenflackern

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bemessungs-Lebensdauer: 1000 h · Bemessungs-Leistung: 3 W · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Ja · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 3 W · Lebensdauer circa: 1000 h · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Klar · Leuchtmittel-Bauform: Kerzenform · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Sockel: E14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 130 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
1000 h
Bemessungs-Leistung:
3 W
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
3 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Lebensdauer circa:
1000 h
Leuchtmittel-Bauform:
Kerzenform
Leuchtfarben:
Klar
Dimmbar:
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
3 W
Bauform (Details):
Kerzenform
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Glühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 3,74*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,72*
1
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,72*
Lager 102
234
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.