Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel (L x B) 5 m x 13 m Paulmann 70251


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576520-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70251
EAN/GTIN:
     4000870702512
Suchbegriffe:
4000870702512
Paulmann
70251
led-leiste
YourLED Verbindungskabel, 5 m, weiß

Material: Kunststoff

YourLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu 5 Metern, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 13 m · Produktabmessung, Länge: 5 m · Produktabmessung, Tiefe: 5 m · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Verbindungskabel

Lieferumfang:
Inkl. Steckverbinder.

Weitere Suchbegriffe: led leiste
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 9,42*
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 9,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,64*
€ 5,80*
ab € 8,63*
€ 10,13*
€ 5,00*
ab € 8,93*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
702.04
ab € 3,65*
Zubehör
Paulmann
702.15
ab € 2,38*
Zubehör
Paulmann
702.54
ab € 9,09*
Zubehör
Paulmann
702.55
ab € 14,10*
Zubehör
Paulmann
704.59
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.