Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-576519-BP Herst.-Nr.: 70257 EAN/GTIN: 4000870702574 |
| |
|
| | |
| Paulmann YourLED Eco 70257 LED-Streifen mit Stecker 12 V 5 m Neutralweiß
YourLED ECO Stripe 5 m Neutralweiß Weiß
150 neutral-weiße LEDs Kürzbar Rückseitig selbstklebend
Unbeschichteter YourLED ECO LED-Stripe in neutralweißer Lichtfarbe für dekoratives Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Gekürzte ECO Stripes sind über Zubehör wiederverbindbar. Bitte wählen Sie den benötigten Power Supply nach Stripe-Gesamtlänge.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker · Anzahl Leuchtmittel: 150 · Betriebsspannung: 12 V · Einsatzbereich: Innen · Farbtemperatur max.: 4000 K · Gewicht: 129 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Streifen-Besonderheiten: dimmbar,flexibel,selbstklebend,kürzbar,verlängerbar · Leistung: 12 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Lichtstrom Gesamt: 900 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 5 m · Schutzklasse: III · Serie (LED-Lichbänder): YourLED
Lieferumfang: LED-Streifen · Steckverbinder · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passenden LED-Treiber bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Anzahl Leuchtmittel: | 150 | Leuchtfarben: | Neutralweiß | Farbe: | weiß | Anschluss (LED-Streifen): | mit Stecker | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | LED-Streifen-Besonderheiten: | dimmbar | flexibel | selbstklebend | kürzbar | verlängerbar | Material: | Metall | Serie (LED-Lichbänder): | YourLED | Farbtemperatur max.: | 4000 K | Lichtstrom Gesamt: | 900 lm | Betriebsspannung: | 12 V | Einsatzbereich: | Innen | Leistung: | 12 W | Schutzklasse: | III | Gewicht: | 129 g | Produkt-Art: | LED-Streifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,85* | € 19,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,59* | € 22,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,36* | € 22,14* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 16,64* | € 23,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,57* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|