Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RGB-Controller 12 V (B x H x T) 60 x 22 x 35 mm Paulmann 70202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576314-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70202
EAN/GTIN:
     4000870702024
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
YourLED RGB-Control mit IR-Fernbedienung

Einfaches Stecksystem
Material: Kunststoff

Für den Betrieb der YourLED oder YourLED ECO RGB-Stripes wird ein RGB-Controler benötigt. Der RGB-Controler mit Fernbedienung verbindet Komfort mit einer Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten, Dimmbarkeit, programmierbaren Farbwechseln und Lichteffekten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: RGB · Leistung: 60 W · Produkt-Art: RGB-Controller · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm

Lieferumfang:
Inkl. Fernbedienung zum Schalten, Dimmen, Steuern und Programmieren · Verkettungsleitungen.

Weitere Suchbegriffe: led controller, 4000870702024, Paulmann, 70202, led-leiste, led leiste
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 12,63*
€ 4,50*
ab € 10,86*
€ 12,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 13,07*
€ 5,00*
ab € 11,77*
€ 13,84*
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 11,22*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.