Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlauch (Ø) 14 mm Paulmann 70247


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576290-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70247
EAN/GTIN:
     4000870702475
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
YourLED Water-Protection Schrumpfschlauch, 15 cm

Material: Kunststoff

YourLED Schrumpfschlauch zum Schutz beschichteter YourLED Stripes vor Spritzwasser. Das hohe Schrumpfungsvermögen sorgt für sicheren Schutz von Stripe zu Stripe und an Verbindungsstellen von Stripe zu Steckkontakt. Innenseitig mit Schmelzkleber ausgestattet. Nicht zur Verwendung mit unbeschichteten YourLED ECO Stripes.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Transparent · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Schlauch

Weitere Suchbegriffe: 4000870702475, Paulmann, 70247, led-leiste, led leiste
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,73*
€ 4,50*
ab € 2,80*
€ 3,75*
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 3,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,92*
€ 5,80*
ab € 3,05*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
702.01
ab € 39,98*
Zubehör
Paulmann
702.02
ab € 10,17*
Zubehör
Paulmann
702.03
ab € 6,79*
Zubehör
Paulmann
702.16
ab € 5,19*
Zubehör
Paulmann
702.82
ab € 3,60*
Zubehör
Paulmann
703.35
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.