Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbinder (L x B x H) 0.5 m x 13 mm x 5 mm Paulmann 70216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576208-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70216
EAN/GTIN:
     4000870702161
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led stripes verbinder
YourLED ECO Clip-Connector, 2er-Set

Einfaches Stecksystem
Material: Kunststoff

Zum Wiederverbinden gekürzter YourLED ECO LED-Stripes. Einfach abgeschnittenes Ende einstecken und arretieren. Nicht zur Verwendung mit beschichteten YourLED Stripes geeignet.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Weiß · Produkt-Art: Verbinder · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 0.5 m

Weitere Suchbegriffe: 4000870702161, Paulmann, 70216, led-leiste, led leiste
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,87*
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 8,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.