Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Megaman Hochvolt-Schienensystem MEGAMAN Loft Strahler MM78400 Energiesparlampe o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576162-BP
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM78400
EAN/GTIN:
     4020856784004
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
Strahler Schienensystem 230V
led hochvolt reflektorlampe gu10
led hochvolt reflektorlampe tagesli...
MEGAMAN Loft Strahler

MEGAMAN Loft ersetzt Spot-Strahler
Drehbar: 335 °
Schwenkbar: 250 °

Für Universal-3-Phasen-Stromschiene.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 240 mm x 138 mm · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Farbe: Weiß · Leistung: 15 W · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): Energiesparlampe oder LED · Schwenkbereich: 250 ° · Sockel: GU10

Hinweis: Bitte Leuchtmittel seperat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Megaman, MM78400, Schienensystem, Hochvolt Schienensystem, Niedervolt Schienensystem, Halogen Schienensystem, Lampen Schienensystem, Schienensystem Leuchten, Leuchten, Leuchtschienen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,74*
€ 21,01*
pro Stück
€ 13,95*
ab € 18,43*
€ 21,82*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,70*
€ 33,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
IDV
MM17064
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG