Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70199 LED-Treiber (B x H x T) 125 x 18 x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576139-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70199
EAN/GTIN:
     4000870701997
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Paulmann 70199 LED-Treiber (B x H x T) 125 x 18 x 40 mm 1 St.

YourLED Power Supply, 15 W

Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Material: Kunststoff

Steckerfertiger YourLED Power Supply in kompakten Abmessungen für kleine Systeme oder Systemergänzungen bis 15W. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von YourLED LED-Stripes oder vielfältigem Zubehör sind vorbereitet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 15 W · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Lieferumfang:
Inkl. Zuleitung mit Netzstecker.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 125 x 18 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
15 W
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, paulmann led treiber, led treiber, dc-dc wandler 15w, 4000870701997, Paulmann, 70199, led-leiste, led leiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,09*
€ 19,09*
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 21,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 21,19*
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 21,61*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70208
ab € 6,13*
Zubehör
Paulmann
70209
ab € 6,41*
Zubehör
Paulmann
70210
ab € 10,11*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,79*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,90*
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 11,97*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 14,97*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,72*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.