|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-575839-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 61225526 EAN/GTIN: 4021553781884 |
| |
|
|  |  |
 | LED Spot
Formschönes Design Hohe Lichtausbeute
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 38 ° · Betriebsspannung: 12 V AC/DC · Dimmbar: Nein · Energiespar-Potenzial: hoch · Farbe: Warm-Weiß · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 30000 h · Leistung: 4 W · Leuchtmittel-Bauform: Reflektor · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtstrom (Lumen): 130 lm · Lichtstärke (Candela): 385 cd · Sockel: GU5.3 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel GU5,3, Leuchtmittel mit Reflektor, Leuchtmittel MR16, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel GU5,3, Sockel MR16, led 12v reflektorlampe, led gu5.3 4w, led niedervolt reflektorlampe daylight, 61225526 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,75* | € 12,46* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,36* | € 12,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|