|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-575732-BP Herst.-Nr.: MM80832 EAN/GTIN: 4020856808328 |
| |
|
|  |  |
 | MEGAMAN Bests. Ultra C.Classic-7W-E27/827-3er-Pack
Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 45 mm x 89 mm · Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz · Dimmbar: Nein · Durchmesser: 45 mm · Energieeffizienzklasse: A · Energiespar-Potenzial: hoch · Entspricht ca. Leistung: 29 W · Farbe: Warm-Weiß · Farbkennung: 827 · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 10000 h · Leistung: 7 W · Leuchtmittel-Bauform: Globeform · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtstrom (Lumen): 286 lm · Länge: 89 mm · Sockel: E27 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 7w, energiesparlampe mit schraubsockel e27, energiesparlampe mit schraubsockel dimmbar, Megaman, MM80832, Sparlampe, Sparlampen |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 13,95* | ab € 9,18* | € 10,91* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,66* | € 15,71* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Paket | € 5,00* | ab € 14,77* | € 18,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,77* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|