|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-575709-BP Herst.-Nr.: 54919 EAN/GTIN: 4000870549193 |
| |
|
|  |  |
 | Sockelset Economic Halo
Energiesparend Dimmbar
Halo+-Leuchtmittel verbrauchen 20% weniger Strom als herkömmliche Halogenlampen bei gleicher Lichtleistung. Ihre Lichtausbeute übertrifft die der traditionellen Glühlampe um 35%.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 22 mm x 75 mm · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0 s · Bemessungs-Lebensdauer: 1500 h · Bemessungs-Leistung: 20 W · Bemessungs-Lichtstrom: 235 lm · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Dimmbar: Ja · Energieeffizienzklasse: C · Energiespar-Potenzial: mittel · Farbe: Klar · Geeignet für: E14 Fassungen · 20 W · Lebensdauer circa: 1500 h · Leistung: 20 W · Leistungsfaktor: 1 · Leuchtmittel-Bauform: Sockelset · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Lichtfarbe (Kelvin): 2900 K · Lichtstrom (Lumen): 235 lm · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 85 · Schaltungen: 6000 · Sockel: E14
Lieferumfang: Inkl. G9 Leuchtmittel. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe E14, HV-Halogenlampe G9, Stiftsockellampe G9, halogenlampe g9 20w, stiftsockellampe g9 230v, Paulmann, 54919, Lampenadapter, Lampensockeladapter, Sockelset Economic, Glühlampenersatz, Glühlampenbausatz, Dekorative Glühlampen, Wohlfühllampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,90* | – | € 4,15* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,66* | € 4,19* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,88* | € 4,78* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,47* | € 5,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|