Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED LENSER® Kopflampe H7R Stirnlampe 7498 High-End-Power-LED 54 h Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-575694-BP
Hersteller:
     Zweibrüder
Herst.-Nr.:
     7498
EAN/GTIN:
     4029113787109
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
LED LENSER® Kopflampe H7R

Lichtstrom 200 lm
Wiederaufladbar
Stufenlos dimmbar

Die H7R ist eine aufladbare Kopflampe, die durch zwei Besonderheiten auffällt: Die stufenlose Dimmfunktion, sowie die Präzisions-Optik. Die Kombination aus Reflektor und Linse ermöglicht breites, kreisrundes Nahlicht und gebündeltes Fernlicht. Das Advanced Focus System lässt Ihre Outdoor-Aktivitäten nicht nur angenehmer werden, sondern vor allem sicherer. Für geringe Betriebskosten sorgen der beiliegende Akku sowie das Ladegerät. Die H7R kann auch mit AAA Alkaline Batterien betrieben werden.

Technische Daten: Anzahl LEDs: 1 · Batterien: 3 x Micro-Batterien/Akkus · Betriebsspannung: 3,6 V · Farbe: Schwarz · Gewicht: 120 g (inkl. Batterie) · Leistung: 3 W · Leuchtdauer: 54 h · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): High-End-Power-LED · Leuchtweite: 150 m · Lichtstrom (Lumen): 200 lm · Material: Kunststoff/Metall · Wasserdicht: Nein

Lieferumfang: Kopflampe · Holster-Tasche · NiMH-Akkus · Ladegerät · Anleitung.

Hinweis: Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.
Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Stirnlampe, Stirnleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, zweibrüder kopflampe led, helmlampe led, zweibrüder kopflampe, LED Lenser, 7498, H7R, Kopflampen, Stirnleuchten, Stirnlampen, Headlight
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 42,92*
€ 47,19*
€ 4,80*
ab € 40,10*
€ 48,03*
€ 7,95*
ab € 48,80*
€ 52,63*
€ 5,95*
ab € 46,45*
€ 53,88*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 70,46*
€ 74,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG