Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eutrac 145594 Hochvolt-Schienensystem-Komponente Endkappe Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-575311-BP
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145594
EAN/GTIN:
     4024163122733
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen-Endkappe
Sammelschienenendabdeckung
Sammelschienenendkappe
Hochvolt-Schienensystem-Komponente Endkappe

Kunststoff Endkappe für das 3 Phasen Hochvolt Aufbauschienen-System.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber-Grau · Lichtsystem-Komponente: Endkappe · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Hochvolt-Schienensystem-Komponente · Produktabmessung, Breite: 0.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.3 cm · Produktabmessung, Länge: 3.6 cm · Serie (Licht-Systeme): EUTRAC

Lieferumfang:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente Endkappe · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 3.6 x 0.2 x 3.3 cm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Produktabmessung, Höhe:
3.3 cm
Produktabmessung, Länge:
3.6 cm
Produktabmessung, Breite:
0.2 cm
1c. Marke:
Eutrac
Farbe:
grau
Lichtsystem-Komponente:
Endkappe
Material:
Kunststoff
Serie (Licht-Systeme):
EUTRAC
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene eutrac, endkappen stromschiene, 4024163122733, Eutrac, 145594, Halogenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
360
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 1,99*
1
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 2,10*
1
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 2,25*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,28*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.