Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
LED "SIXLED" WARM WEISS"
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-575095-BP
Hersteller:
Conrad
Herst.-Nr.:
575095-BP
EAN:
4024163108300
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deckenlampe
Deckenleuchte
Artikeltext: Deckenleuchte ""Sixled"" Die silberfarbene Leuchte ""Sixled"" ist mit einer weißen 1 W Power-LEDs ausgestattet und hat einen Abstrahlwinkel von 30°. Die Deckenleuchte bitte nur mit geeignetem Treiber 350 mA (nicht im Lieferumfang enthalten) betreiben.
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B x H) 30 x 30 x 10 mm Betriebsspannung: 230V/350 mA Farbe: Weiß Leistung: 1 W Leuchtmittel-Typ: LED Schutzklasse: 3. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Beleuchtungstechnik
>
Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Hängeleuchte
,
LED "SIXLED" WARM WEISS"
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 4 Tage
Versand
Netto
KS_Leuchten
4 Tage
€ 5,00*
€ 12,52*
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 15,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LED Treiber 10W, 350mA
KS Leuchten
464110
€ 20,92*
€ 24,89
Ähnlich
LED Treiber 18W, 350mA
KS Leuchten
464111
€ 58,74*
€ 69,90
Ähnlich
LED-TREIBER, 3VA, 350MA, INKL. ZUGENTL.
SLV
k.A.
€ 17,31*
€ 20,60
Ähnlich
STECKERSET FÜR LED ARTIKEL
SLV
k.A.
€ 5,41*
€ 6,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG