Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED "NUBLED, WARM WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-575093-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  575093-BP
EAN:  4024163108324
Artikeltext: Deckenleuchte ""Nubled"" Die silberfarbene Leuchte Nubled ist mit einer weißen 1 W Power-LED ausgestattet und hat einen Abstrahlwinkel von 30°. Die Deckenleuchte bitte nur mit geeignetem Treiber 350 mA (nicht im Lieferumfang enthalten) betreiben.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 32 mm x 17 mm Betriebsspannung: 230V/350 mA Farbe: Warm-Weiß Leistung: 1 W Leuchtmittel-Typ: LED Schutzklasse: 3. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten, Einbaustrahler, Hängeleuchte, KS Leuchten, LED "NUBLED, WARM WEISS
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,00*
€ 14,71*
Conrad
€ 4,16*
€ 17,12*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
SLV
k.A.
€ 17,31*
€ 20,60
Sonstiges
SLV
k.A.
€ 5,41*
€ 6,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG