Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PROFIL DECKENLEUCHTE 2ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-575063-BP
Hersteller:  FOZZ
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4893544010842
Artikeltext: Deckenluchte Profil Inkl. 2 x 9 W Leuchtmittel Gleichmäßige Ausleuchtung Geringer Stromverbrauch Komfortable und energiesparende Beleuchtung in zeitlosem Design und modernster Technik. Durch die integrierten Energiesparlampen hat die Leuchte ein angenehm warmes Licht, und Sie sparen außerdem bis zu 80% Stromkosten. Die Strahler sind flexibel einstellbar. Die elegante Leuchte eignet sich für den Wohnbereich und Ihre Büroräume.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 440 x 100 x 140 mm Ausführung: 2er Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: Silber Fassungs-Typ: GX 53 Leistung: 2 x 9 W Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe Schutzklasse: 1. Lieferumfang: 2 x 9 W GX53 ESL-Leuchtmittel. 1 St. Systemvoraussetzungen: 2 x 9 W GX53 ESL-Leuchtmittel . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: PROFIL DECKENLEUCHTE 2ER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 113,45*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
574550-BP
€ 14,31*
€ 17,03
Sonstiges
Megaman
k.A.
€ 17,21*
€ 20,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG