Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SOLAR AUSSENLEUCHTE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-574957-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  574957-BP
EAN:  4016138419467
Artikeltext: LED Solar Außenleuchte Solar Panel 2 x integrierte Reflektoren 4 LEDs Robuste EdelstahlausführungSolar Panel 2 x integrierte Reflektoren 4 LEDs Robuste EdelstahlausführungSolar Panel 2 x integrierte Reflektoren 4 LEDs Robuste Edelstahlausführung Mit dieser LED Solarleuchte stehen Sie nicht im Dunkeln. Setzen Sie schöne Lichtakzente - Abend für Abend, Nacht für Nacht. Die schwarze Edelstahllampe leuchtet bei vollem Akku bis zu 10 Stunden.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 220 mm x 650 mm Akku: 2x 1,2 V Mignon (AA, 1600 mAh NiMH) Ausführung: Edelstahl Farbe: Schwarz Inhalt: 1 St. Leuchtdauer: 10 h Leuchtfarbe: Weiß Leuchtmittel-Typ: LED Schutzart: IP44. Lieferumfang: Inkl. 2 x Mignon 1,2 V 1600 mAh NiMH Akku Erdspieß.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. 2 x Mignon 1,2 V 1600 mAh NiMH Akku Erdspieß. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: SOLAR AUSSENLEUCHTE, SCHWARZ
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 37,78*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,78* €  44,96 pro Stück
ab 3 Stück €  35,89* €  42,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
PASS. AKKU, NIMH, AA (2X BESTELLEN)
Conrad
252502-BP
€ 2,48* € 2,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG