Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UPDOWN MULTIFUNK.-MINI-LED-EBL 3X1W KLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-574775-BP
Hersteller:  Paulmann
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4000870987940
Artikeltext: UpDown Multifunktions-Mini-LED 3 x 1 W Wasserdicht Superflach! Minimale Einbautiefe Kleinsttrafo 100 000 h Lebensdauer Die erste Einbauleuchte, die (fast) nicht eingebaut werden muss! Dank modernster LED-Technik ist diese Leuchte superflach. Ob auf Parkett, Fliesen, Laminat oder Verlegeware: Die UpDown-Light-LED kann überall auch zur nachträglichen Beleuchtungsplanung eingesetzt werden. Da LEDs kleine Leistungsaufnahmen haben, können die zur Installation erforderlichen Klingeldrähte (5 m inkl.) in kleinste Zwischenräume verlegt werden (z.B. Fliesenfugen, Teppichkanten oder zwischen Nut und Feder von Holzpaneelen). Die Lebensdauer der LED beträgt bis zu 100 000 Stunden. Dabei geben sie praktisch keine Wärme ab und können gefahrlos barfuß betreten werden. Diese Leuchten sind mit einem Gewicht von bis zu 120 kg belastbar. Durch IP Schutzart 67 können sie im Feuchtraum sowie im geschützten Außenbereich eingesetzt werden. Ausstattung: Belastbarkeit 120 kg Farbtemperatur Tageslichtweiß (6500 - 7000 K) 5 Jahre Garantie. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/12 V Einbau-Durchmesser: 38 mm Einbau-Tiefe: 6,2 mm Farbe: Weiß Leistung: 1 W Leuchtmittel-Typ: LED Schutzart: IP 67. Lieferumfang: 3 Leuchten Power Supply (Vorschaltgerät/Trafo) Anschlusskabel pro Leuchte 5 m (Ø 1 mm²).. 1 Set Systemvoraussetzungen: 3 Leuchten Power Supply (Vorschaltgerät/Trafo) Anschlusskabel pro Leuchte 5 m (Ø 1 mm²). . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: UPDOWN MULTIFUNK.-MINI-LED-EBL 3X1W KLAR
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Satz
€ 5,50*
€ 75,93*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 84,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Paulmann
k.A.
€ 6,86*
€ 8,16
Sonstiges
Paulmann
k.A.
€ 6,86*
€ 8,16
Sonstiges
Paulmann
k.A.
€ 6,86*
€ 8,16
Sonstiges
Paulmann
k.A.
€ 6,86*
€ 8,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG