Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU-HANDL,KSTST,SW,BLISTER KRYPTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-574744-BP
Hersteller:  LiteXpress
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4897010171570
Artikeltext: Krypton-Akkuhandlampe Magnethalterung Adapter für Zigarrettenanzünder Kopf-Ø 63 mm

Technische Daten:

Batterien: 1 x 2,4 V NiMH Akku Batterietyp: Akku Betriebsspannung: 2,4 V/ 300 mAh Farbe: SchwarzGelb Gewicht: 161 g ( Akku) Leuchtdauer: 75 min Leuchtmittel-Typ: Kryptonleuchtmittel Länge: 183 mm Material: Kunststoff. Lieferumfang: Inkl. Handschlaufe NiMH-Akku 12 V-Adapter für Zigarettenanzünder.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Handschlaufe NiMH-Akku 12 V-Adapter für Zigarettenanzünder. Ladezeit ca. 16 h.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe: AKKU-HANDL,KSTST,SW,BLISTER KRYPTON
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,39*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG